Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6059809 Schutzhandschuhe synexo impact 1 60598 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6059809 Schutzhandschuhe synexo impact 1 60598 Größe 9
Uvex 6059809 Schutzhandschuhe synexo impact 1 60598 Größe 9
Uvex 6059809 Schutzhandschuhe synexo impact 1 60598 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1955-2001616851
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60598_9
EAN/GTIN:
     4048612039519
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
uvex synexo verbindet die Vorteile nahtloser Schutzhandschuhe mit speziellen Schutzzonen. Ob feine Präzisionsarbeiten oder Tätigkeiten, bei denen richtig zugepackt wird: uvex synexo schützt ganz gezielt dort, wo es drauf ankommt – und setzt neue Maßstäbe bei Funktionalität und Tragekomfort. Allgemeine Merkmale nahtloser Schnittschutzhandschuh mit Protektoren für robuste Tätigkeiten speziell in der Öl- und Gas-Industrie Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und Grip-Finish Farbe: gelb, schwarz erhältlich in den Größen: 7 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 3 C) sehr hoher Schnittschutz durch die HPPE-Glas-Faserkombination gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen guter Schutz vor Stößen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche Protektoren am Handrücken und Verstärkungen an den Fingergelenken Komfort-Merkmale gute Passform hohe Flexibilität guter Tragekomfort flexibler Klettverschluss Einsatzgebiete Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung Bergbau Öl- und Gas-Industrie schwere Bauarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60598_9
Werksnummer:
6059809
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,196000
Gewicht brutto Kg:
0,196000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Produktart:
Handschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 16,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 16,72*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 18,75*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,15*
€ 19,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 14,77*
€ 20,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.