| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735620 Herst.-Nr.: 2228_10 EAN/GTIN: 4031301041665 |
| |
|
| | |
| teXXor topline Latex Winter-Handschuh blau 2228_10 Gr.10 Nylon-Strickhandschuhe, mit hoher Schnittschutzklasse (4! der EN 388), mit Latex-Vollbeschichtung (blau) und zusätzlicher besandeter (Sandy Finish) Latex-Handflächenbeschichtung (dunkelblau), Daumen vollbeschichtet, Strickbund, wärmendes, graues Acrylfutter (loop brusched) Handschuhlänge: ca. 26 cm Trägermaterial: Nylon Beschichtung: Latex-Vollbeschichtung und zusätzlich Latex-Handflächenbeschichtung Futter: Acryl Farbe blau/dunkelblau Normen PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken EN 388 - Schutz gegen Mechanische Gefahren EN 511 - Schutz gegen Kälte ideal für mechanische Tätigkeiten in nasser/kühler Umgebung mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, wie z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Straßenbau und Bauhöfe, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Glas- und Blecharbeiten im kalter Umgebung, Transport- und Logistik, Lagerhaltung in kühler Umgebung (Kühlhäuser) Abfallbeseitigung und Recycling, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau u.v.m. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2228_10 | Werksnummer: | 2228-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau/dunkelblau | Groesse: | 10 | Produktart: | Winterhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 39,37008* | € 52,51008* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 47,80008* | € 65,10* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 72,39* | € 93,08004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,98334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|