Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6005408 Schutzhandschuhe phynomic x-foam HV 60054 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6005408 Schutzhandschuhe phynomic x-foam HV 60054 Größe 8
Uvex 6005408 Schutzhandschuhe phynomic x-foam HV 60054 Größe 8
Uvex 6005408 Schutzhandschuhe phynomic x-foam HV 60054 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1955-2001859977
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60054_8
EAN/GTIN:
     4048612037911
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic x-foam HV ist eine hochtechnologische Innovation im Bereich des mechanisches Handschutzes. Durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle wird die Reißfestigkeit im Bereich der Finger signifikant herabgesetzt, was das Risiko von schweren Handverletzungen im Umgang mit handgeführten Schraubern deutlich reduziert.

Artikel-Bez.: phynomic x-foam HV
Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
EN: 388 (3 1 X 1)
Ausführung: Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, Strickbund
Futter: Polyamid/Elasthan
Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Farbe: orange/grau
Beständigkeit: Für Trockenbereiche und feuchte/ölige
Arbeitsbedingungen
kleinste VE: 100 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60054_8
Werksnummer:
6005408
Profil:
100 Paar im Umkarton
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/grau
Groesse:
8
Produktart:
Handschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,67*
€ 4,78*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 4,83*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,49*
4 Tage
31
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 5,53*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 6,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.