Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 6 Polyamid, PU schwarz-rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 6 Polyamid, PU schwarz-rot
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 6 Polyamid, PU schwarz-rot
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 6 Polyamid, PU schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     1955-2018874273
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2132251-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Eng anliegender, gestrickter Handschuh mit Beschichtung an Handfläche und Fingerkuppen für Präzisionsarbeiten.Norm: EN 388Farbe: SchwarzMaterial: Polyamid, PUGrößen: 6 – 12Länge: ca. 250 mmAnwendung: Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger UmgebungSchutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2132251-6
Werksnummer:
2120166660
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6
Produktart:
Polyamid, PU schwarz-rot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,43*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,60*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,29*
€ 2,15*
10
€ 8,95*
ab € 2,225*
€ 3,162*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.