Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 8 Polyamid, PU schwarz-rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 8 Polyamid, PU schwarz-rot
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 8 Polyamid, PU schwarz-rot
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 8 Polyamid, PU schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     1955-2018874275
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2132251-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Eng anliegender, gestrickter Handschuh mit Beschichtung an Handfläche und Fingerkuppen für Präzisionsarbeiten.Norm: EN 388Farbe: SchwarzMaterial: Polyamid, PUGrößen: 6 – 12Länge: ca. 250 mmAnwendung: Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger UmgebungSchutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2132251-8
Werksnummer:
2120166680
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Produktart:
Polyamid, PU schwarz-rot
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,39*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,55*
3 Tage
150
10
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,59*
5 Tage
267
10
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,65*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.