| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976225815 Herst.-Nr.: 11725070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 7 Intercept-Spandex®-Träger, PU weiß 211-274 mm Strickbund Innenhandbeschichtung Schnittschutzhandschuh, ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Passform, Griffsicherheit, guter Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.Norm: EN388 Farbe: Weiß Material: HPPE, Lycra, PU Größen: 6 – 11 Länge: ca. 210 – 255 mm Anwendung: Arbeiten in trockenen, leicht öligen Bereichen Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Innenhandbeschichtet, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11725070 | Werksnummer: | 2130370070 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,43* | € 9,37* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 7,25* | € 9,60* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,25* | € 9,60* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,58* | € 9,75* | | | | | 17 Tage | | | 144 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 8,73* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 1.349,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|