Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Hünersdorff
>
Artikel
HÜNERSDORFF 435800 Ansaugsystem für Metall-Kanister 20L (für den Einsatz bei 5+1
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 724
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976234546
Hersteller:
Hünersdorff
Herst.-Nr.:
435800
EAN/GTIN:
4007228435801
Hünersdorff 435800 Ansaugsystem für Metall-Kanister 20L (für den Einsatz bei 5+10L kürzen)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
435800
Werksnummer:
435800
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kanister
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Hünersdorff
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,11*
€ 100,30*
Lager 724
5 Tage
50
€ 6,90*
ab € 70,019*
€ 105,5445*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,30*
€ 119,357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,18*
€ 108,5042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,422* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auslaufrohr L = 195 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434801
ab € 47,1945*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434803
ab € 59,13*
Ähnlich
Auslaufrohr L = 310 mm, flex. Ausguss
Hünersdorff
434804
ab € 59,31*
Ähnlich
Metall-Auslaufrohr L=310 mm, flexibel
Hünersdorff
435400
ab € 7,81*
Ähnlich
Metall-Auslaufrohr L=380 mm, flexibel
Hünersdorff
435300
ab € 12,06*
Ähnlich
Metall-Diesel-Auslaufrohr 380mm,flexibel
Hünersdorff
434802
ab € 53,0005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen