Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT010012 Doppel-Maulschlüssel-Satz, 12-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT010012 Doppel-Maulschlüssel-Satz, 12-tlg.
Brilliant Tools BT010012 Doppel-Maulschlüssel-Satz, 12-tlg.
Brilliant Tools BT010012 Doppel-Maulschlüssel-Satz, 12-tlg.
Artikel-Nr.:
     1955-39976258196
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT010012
EAN/GTIN:
     4042146773536
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
doppelmaulschlüssel-satz 12-teilig ...
Brilliant Tools BT010012 Doppel-Maulschlüssel-Satz, 12-tlg. nach DIN 895 gefertigt Maulstellung 15° abgewinkelt matt satiniert Chrom Vanadium Der 12-teilige BRILLIANT TOOLS Doppel-Maulschlüssel-Satz BT010012 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz matt verchromt und nach DIN 895 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Die um 15° abgewinkelte Maulstellung ermöglicht zeitsparendes und präzises Arbeiten auch in engsten Räumen. Wird in einem praktischen Halter zur leichteren Aufbewahrung geliefert. Lieferumfang: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040101
HerstellerNr:
BT010012
Werksnummer:
BT010012
Länge netto mm:
27,60
Breite netto mm:
19,70
Höhe netto mm:
6,50
Gewicht netto Kg:
2,180000
Länge brutto mm:
27,60
Breite brutto mm:
19,70
Höhe brutto mm:
6,50
Gewicht brutto Kg:
2,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppel-Maulschlüssel-Satz, 12-tlg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
80
€ 5,99*
ab € 25,68*
€ 34,23*
4 Tage
79
€ 19,90*
ab € 25,87*
€ 34,45*
€ 4,90*
ab € 26,19*
€ 36,03*
7 Tage
160
€ 4,95*
ab € 27,63*
€ 36,77*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,69*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010900
ab € 1,51*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010901
ab € 1,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010902
ab € 1,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010903
ab € 1,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010904
ab € 1,90*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010905
ab € 1,91*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010908
ab € 1,90*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010909
ab € 2,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010910
ab € 2,90*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010912
ab € 3,49*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010913
ab € 4,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT010914
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.