Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Blindnietzange
>
Artikel
Facom Y.113C Scheren-Nietzange fuer 3 - 6,4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976479313
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
Y.113C
EAN/GTIN:
3662424100154
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Scherennietgerät
Facom Y.113C Scheren-Nietzange fuer 3 - 6,4 mm Produktstärken:|Einsatzbereich: - Aluniete: 6,4 mm Durchmesser - Stahlniete: 5 mm Durchmesser|Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen|Lieferung mit 5 Mundstücken: Durchmesser: 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm - 6 mm - 6,4 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Y.113C
Werksnummer:
Y.113C
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nietwerkzeuge
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Facom Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
facom scherennietgerät
,
scherennietgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 117,35*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,23*
€ 120,37*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,45*
€ 255,03*
Lager 1955
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 229,22*
€ 286,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom 497.32
Facom
497.32
ab € 79,44*
Ähnlich
Facom 499.32
Facom
499.32
ab € 77,21*
Ähnlich
Facom PWF250 Zangenschlüssel , gebogen 250 mm
Facom
PWF250CPEPB
ab € 47,24*
Ähnlich
Facom Seitenschneider 160 mm
Facom
192A.16CPE
ab € 18,43*
Ähnlich
Facom Wasserpumpenzange , gebogen
Facom
DM.CCPB
ab € 42,59*
Ähnlich
Facom Y103 Nietzange, Blindnietensetzer, 4mm → 5mm, 250 mm
Facom
Y.103CPB
ab € 19,16*
Ähnlich
Facom Y116 Blindnietwerkzeug, Blindnietensetzer → 4mm, 338 mm
Facom
Y.116CPB
ab € 99,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen