Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎499.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎499.32
Facom ‎499.32
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99473931
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     499.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B002IK0UCI
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
231 g
Weitere Suchbegriffe: facom seegeringzangen, seegering zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
497.32
ab € 82,01*
Ähnlich
Facom
PWF250CPEPB
ab € 47,07*
Ähnlich
Facom
192A.16CPE
ab € 18,40*
Ähnlich
Facom
DM.CCPB
ab € 42,72*
Ähnlich
Facom
Y.113C
ab € 87,42*
Ähnlich
Facom
Y.103CPB
ab € 19,21*
Ähnlich
Facom
Y.116CPB
ab € 100,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.