Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎497.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎497.32
Facom ‎497.32
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99473930
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     497.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5I0S
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
231 g
Weitere Suchbegriffe: facom seegeringzangen, seegering zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
499.32
ab € 77,21*
Ähnlich
Facom
PWF250CPEPB
ab € 47,24*
Ähnlich
Facom
192A.16CPE
ab € 18,43*
Ähnlich
Facom
DM.CCPB
ab € 42,59*
Ähnlich
Facom
Y.113C
ab € 87,23*
Ähnlich
Facom
Y.103CPB
ab € 19,16*
Ähnlich
Facom
Y.116CPB
ab € 99,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.