| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496707 Herst.-Nr.: 2424_8 EAN/GTIN: 4031301038252 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2424 Gr. 8 teXXor® Schnittschutz-Strickhandschuh GESANDETE NITRILBESCHICHTUNG grau/schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2424_8 | Werksnummer: | 2424-8 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/schwarz | Groesse: | 8 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,14* | € 5,59* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,40* | € 6,10* | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,70* | € 7,89* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|