Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe 2424 Gr.8 grau/schwarz EN420/EN388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201251
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2424-8
EAN/GTIN:
     4031301038252
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutz-Strickhandschuhe BESANDETE NITRILBESCHICHTUNG grau/schwarz Länge ca. 26cm Kategorie 2 · EN 388-4X42F gesandete Nitril-Beschichtung · Strickbund HDPE/Polyester/Nylon/Glasfaser/Elasthan-Mischgewebe · Nitril-Handflächenbeschichtung (schwarz) · besandet (Sandy finish) · nahtlos · hohe Schnittfestigkeit (ehemals nach EN 388:2003 Klasse 5) · Strickbund · Handflächenstärke: ca. 1,8 mm · ca. 13 Gauge (= 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch exzellente · ergonomische Passform. Hohe Flexibilität · atmungsaktiv · sehr hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit. LABS-Konformität VDMA 24364 · Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Metall- und Glasverarbeitung, Entsorgung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): F
· Stärke ca.: 1,8mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 46% Polyethylen (UHMWPE), 21% Stahl, 17% Basalt, 14% Polyester, 2% Elasthan, Beschichtung: Nitril, gesandet
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Material:
46% Polyethylen/21% Stahl/17% Basalt/14% Polyester/2% Elasthan
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
Handinnenfläche-Nitril-Beschichtung, Strickbund
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,10*
16 Tage
26
12
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,53*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,08*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,86*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 109,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.