Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe GESANDETE BESCHICHTUNG, Gr. M (8)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2121122
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2424-M
EAN/GTIN:
     4031301038252
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HDPE/Polyester/Nylon/Glasfaser/Elasthan-Mischgewebe, Handinnenflächen Nitril-Beschichtung (schwarz), gesandet (Sandy finish), nahtlos, hohe Schnittfestigkeit (vormals nach EN 388:2003 Klasse 5), Strickbund, Handflächenstärke: ca. 1,8 mm, ca. 13 Gauge (= 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch exzellente, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, atmungsaktiv, sehr hoher Schnittschutz, sehr gute Abriebfestigkeit. einsatzgebiete: einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Druckindustrie, Glasindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
M (8)
Farbe:
grau/schwarz
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43DX
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
48 % HDPE, 10 % Glasfaser, 6 % Elasthan, 19 % Polyester, 17 % Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,10*
Lager 302
26
12
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,53*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,08*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.