| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668599 Herst.-Nr.: 2424-8 EAN/GTIN: 4031301038252 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2424/8 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe Größe 8 Trägermaterial: 46% Polyethylen (UHMWPE), 21% Stahl, 17% Basalt, 14% Polyester, 2% Elasthan Beschichtung: Nitril, gesandet Farbe: grau/schwarz Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90 GRAMM | Beschichtung: | Nitril, gesandet | Einsatzgebiete: | Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schn | Größe: | 8 | Marke: | teXXor® | Normen: | EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 | Trägermaterial: | 46% Polyethylen (UHMWPE), 21% Stahl, 17% Basalt, 14% Polyest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, polyethylen handschuhe, Schnittschutz-Strickhandschuhe, SCHNITTSCHUTZ-STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,14* | € 5,59* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,40* | € 6,10* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 6,14* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,70* | € 7,89* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 73,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|