| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976547448 Herst.-Nr.: 11755100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell HyFlex® 11-755 Gr. 10 Intercept-Träger 18-Gauge, PU grau Innenhandbeschichtung 225-285 mm, Schnittschutz E Extrem leichtes Trägermaterial, erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität, hohe Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit, Touchscreen-geeignet.Norm: EN 388 Schutzklasse: Kat. II Farbe: Grau Material: HPPE, Spandex, Polyester, Polyurethan Länge: ca. 225 – 285 mm Anwendung: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11755100 | Werksnummer: | 2460421410 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Intercept-Träger 18-Gauge, PU grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,99* | € 12,60* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,53* | € 12,63* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 9,83* | € 12,80* | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | Frei Haus | ab € 10,97* | € 13,56* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 10,97* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 1.952,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|