| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976547453 Herst.-Nr.: 11755080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell HyFlex® 11-755 Gr. 8 Intercept-Träger 18-Gauge, PU grau Innenhandbeschichtung 225-285 mm, Schnittschutz E Extrem leichtes Trägermaterial, erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität, hohe Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit, Touchscreen-geeignet.Norm: EN 388 Schutzklasse: Kat. II Farbe: Grau Material: HPPE, Spandex, Polyester, Polyurethan Länge: ca. 225 – 285 mm Anwendung: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11755080 | Werksnummer: | 2460421480 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Intercept-Träger 18-Gauge, PU grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 144 | | Frei Haus | ab € 10,84* | € 11,92* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,96* | € 12,04* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,53* | € 12,06* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 9,78* | € 12,22* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar | Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 1.716,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|