Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976576520 Herst.-Nr.: BT065016 EAN/GTIN: 4042146853528 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT065016 Feststellzangen / Gripzangen-Satz, 16-tlg 16-teiliger Satz zum Spannen und Halten von Werkstücken starke Spannwirkung durch Hebelübersetzung auch in engen Verhältnissen einsetzbar ideal zum Fixieren von Karosserieteilen o.ä. stufenlos einstellbar mit Schnelllösehebel rutschhemmender, ergonomischer 2-Komponenten Griff inklusive Aufbewahrungstasche mit Ösen zum Aufhängen Der BRILLIANT TOOLS Karosserie-Gripzangen-Satz BT065016 ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum Beispiel zum Fixieren von Karosserieteilen oder um Bleche zum Schweißen zusammen zu halten. Durch die Hebelübersetzung erreichen die Zangen eine besonders starke Spannkraft. Mit gehärteten Zähnen ermöglichen sie das einfache Arbeiten unter hoher Belastung. Die problemlose Kontrolle der Druckkraft wird durch eine leichtgängige Einstellschraube möglich. Der klassische Auslösemechanismus sorgt dafür, dass Sie auch mit nur einer Hand die Zangen schnell Öffnen und die maximale Schließkraft erreichen können. Lieferumfang: 3 mittelgroße Gripzangen 18,5 cm x 55mm 5 große Gripzangen 23,5 cm x 65 mm 2 kleine Gripzangen 2 Schweißer Gripzangen 23,5 cm x 65 mm 2 Klemmbacken Gripzangen 28,0 x 14,0 cm 1 mittelgroße Spitz-Gripzange 1 kleine Spitz-Gripzange Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040301 | HerstellerNr: | BT065016 | Werksnummer: | BT065016 | Gewicht netto Kg: | 6,000000 | Gewicht brutto Kg: | 6,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Feststellzangen / Gripzangen-Satz, 16-tl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 48,29* | € 63,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,42* | € 63,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,89* | € 64,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,77* | € 66,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,94* | € 77,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|