Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1680000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146853528 |
| |
|
| | |
| - 16-teiliger Satz
- zum Spannen und Halten von Werkstücken
- starke Spannwirkung durch Hebelübersetzung
- auch in engen Verhältnissen einsetzbar
- ideal zum Fixieren von Karosserieteilen o.ä.
- stufenlos einstellbar
- mit Schnelllösehebel
- rutschhemmender, ergonomischer 2-Komponenten Griff
- inklusive Aufbewahrungstasche mit Ösen zum Aufhängen
Der BRILLIANT TOOLS Karosserie-Gripzangen-Satz BT065016 ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum Beispiel zum Fixieren von Karosserieteilen oder um Bleche zum Schweißen zusammen zu halten. Durch die Hebelübersetzung erreichen die Zangen eine besonders starke Spannkraft. Mit gehärteten Zähnen ermöglichen sie das einfache Arbeiten unter hoher Belastung. Die problemlose Kontrolle der Druckkraft wird durch eine leichtgängige Einstellschraube möglich. Der klassische Auslösemechanismus sorgt dafür, dass Sie auch mit nur einer Hand die Zangen schnell Öffnen und die maximale Schließkraft erreichen können. Lieferumfang:3 mittelgroße Gripzangen 18,5 cm x 55mm 5 große Gripzangen 23,5 cm x 65 mm 2 kleine Gripzangen 2 Schweißer Gripzangen 23,5 cm x 65 mm 2 Klemmbacken Gripzangen 28,0 x 14,0 cm 1 mittelgroße Spitz-Gripzange 1 kleine Spitz-Gripzange UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Typ: | Zangensatz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 16 | Hersteller: | Brilliant Tools | Gewicht: | 6000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 48,29* | € 63,05* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,42* | € 63,50* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,89* | € 64,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,77* | € 66,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,94* | € 77,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|