| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589235 Herst.-Nr.: 21-1518B-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell CoreShield 21-1518B Gr. 7 Schnittschutz Nylon Spandex Nitril schwarz Strickstärke 18 Touchscreenfähig silikonfrei, verl.Stulpe Robuster Schnittschutzhandschuh mit innovativen Materialien, gutes Tastgefühl, guter Fingerbeweglichkeit, gute Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen. Touchscreenfähig, verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. CoreShield-Schutzhandschuhe sind nach dem OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert. Silikonfrei, atmungsaktiv, verlängerte Stulpe zum besseren Schutz des Handgelenks. Norm:EN 388Farbe:Schwarz-rotMaterial:Nylon, Spandex, Super Thin-Nitril Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21-1518B-7 | Werksnummer: | 2120172270 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,59* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,58* | € 3,61* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,01* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,22* | € 4,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,25* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|