Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Schnellladegerät
>
Artikel
Bosch 06019J8302 GDS 18V-1000 2xPC8.0 GAL1880 L-Boxx
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682066
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019J8302
EAN/GTIN:
4059952564586
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bosch 06019J8302 GDS 18V-1000 2xPC8.0 GAL1880 L-Boxx
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019J8302
Werksnummer:
06019J8302
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
8,202000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Schnellladegerät
,
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li
,
schnellladegerät
,
bosch schnellladegerät
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 470,14*
€ 502,82*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 470,92*
€ 502,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 470,88*
€ 506,43*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,71*
€ 515,40*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,31*
€ 624,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,13*
€ 742,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,83*
€ 726,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,45*
€ 703,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,51*
€ 696,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,31*
€ 677,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Sonstiges
35-tlg. Impact Control HSS-Bohrer- und Schrauberbit-Set
Bosch
2608577148
ab € 27,84*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017164
ab € 16,03*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000
Bosch
06019J8300
ab € 218,16*
Sonstiges
Bosch 2609256306 Schneidedisk
Bosch
2 609 256 306
ab € 1,31*
Sonstiges
Bosch 2609256332 Schneidedisk
Bosch
2 609 256 332
ab € 3,28*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 27,48*
Sonstiges
SDS clic Schnellspannmutter, 14 mm Dicke. Für kleine Winkelschleifer
Bosch
1603340031
ab € 13,92*
Sonstiges
Steckschlüssel-Set, 7-tlg., 13–24 mm
Bosch
2608551029
ab € 19,25*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 115 mm, 1, 10er-Pack
Bosch
2608603254
ab € 0,54*
Sonstiges
X-LOCK Fächerschleifscheibe, X571, Best for Metal, gewinkelt, Ø125 mm, K 60, 1St
Bosch
2608621768
ab € 1,92*
Sonstiges
X-LOCK Fächerschleifscheibe, X571, Best for Metal, gewinkelt, Ø125 mm, K 80, 1St
Bosch
2608621769
ab € 1,91*
Sonstiges
X-LOCK Standard for Inox 10 x 115 x 1 x 22,23 mm Trennscheibe gerade, 10 Stück
Bosch
2608619266
ab € 0,466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen