Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 06019K5001 Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C 2xPC4,0(L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 06019K5001 Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C 2xPC4,0(L)
Bosch 06019K5001 Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C 2xPC4,0(L)
Bosch 06019K5001 Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C 2xPC4,0(L)
Artikel-Nr.:
     1955-39976682070
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K5001
EAN/GTIN:
     4059952606750
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Bosch 06019K5001 Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C 2xPC4,0(L)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019K5001
Werksnummer:
06019K5001
Länge netto mm:
442,00
Breite netto mm:
357,00
Höhe netto mm:
151,00
Gewicht netto Kg:
2,150000
Gewicht brutto Kg:
5,300000
Ursprungsland:
999
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 724,40*
€ 776,69*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 730,93*
€ 776,70*
€ 4,90*
ab € 731,17*
€ 778,59*
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 739,74*
€ 789,81*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,53*
€ 965,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,40*
€ 1.148,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,76*
€ 1.124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,05*
€ 1.081,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,39*
€ 1.070,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,53*
€ 1.041,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K5000
ab € 567,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.