Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601B44002 GTS 18V-216, Tischkreissäge, GTA 560 (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601B44002 GTS 18V-216, Tischkreissäge, GTA 560 (C)
Bosch 0601B44002 GTS 18V-216, Tischkreissäge, GTA 560 (C)
Bosch 0601B44002 GTS 18V-216, Tischkreissäge, GTA 560 (C)
Artikel-Nr.:
     1955-39976682073
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B44002
EAN/GTIN:
     4059952535241
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Bosch 0601B44002 GTS 18V-216, Tischkreissäge, GTA 560 (C)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0601B44002
Werksnummer:
0601B44002
Länge netto mm:
812,00
Breite netto mm:
656,00
Höhe netto mm:
465,00
Gewicht netto Kg:
26,500000
Gewicht brutto Kg:
33,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 640,89*
€ 686,79*
Frei Haus
ab € 642,93*
€ 686,80*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 639,93*
€ 686,81*
€ 4,90*
ab € 641,62*
€ 688,81*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,88*
€ 848,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,78*
€ 1.010,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,18*
€ 978,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,66*
€ 945,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,73*
€ 937,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,88*
€ 922,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B44000
ab € 549,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.