Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Bosch 06033A270C Winkelschleifer PWS 850-125 + Diamond di
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682087
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033A270C
EAN/GTIN:
4053423223712
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Bosch 06033A270C Winkelschleifer PWS 850-125 + Diamond di
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06033A270C
Werksnummer:
06033A270C
Länge netto mm:
358,00
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
132,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
bosch elektro-winkelschleifer
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,65*
€ 86,19*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 72,37*
€ 88,54*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,99*
€ 91,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,01*
€ 91,68*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,81*
€ 100,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu: GWS
Bosch
2602025182
ab € 10,23*
Zubehör
Handgriff M 10, passend zu: PWS
Bosch
2602025183
ab € 3,30*
Zubehör
Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE
Bosch
2605510291
ab € 6,34*
Zubehör
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung
Bosch
2605510289
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen