Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Bosch 06033B9102 UniversalVac 18 Baretool
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682094
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B9102
EAN/GTIN:
4059952570167
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bosch 06033B9102 UniversalVac 18 Baretool
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06033B9102
Werksnummer:
06033B9102
Länge netto mm:
384,00
Breite netto mm:
211,00
Höhe netto mm:
149,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
1,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
bosch akku handsauger
,
akku handsauger
,
bosch akku-handsauger
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 49,63*
€ 62,56*
Lager 4310
1 Tag
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 51,00*
€ 64,46*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,66*
€ 66,43*
Lager 260
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 67,11*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 56,37*
€ 73,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
34tlg. i-BOXX Pro-Set Innenausbau. Für oszillierende Multifunktionswerkzeuge
Bosch
2608662013
ab € 83,48*
Sonstiges
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8
Bosch
06033E1000
ab € 80,28*
Sonstiges
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 AB Metal, 32 x 50 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661688
ab € 6,90*
Sonstiges
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 10er-Pack
Bosch
2608664470
ab € 54,45*
Sonstiges
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661642
ab € 14,56*
Sonstiges
Fugendüse, Durchmesser: 31,2 mm, Zubehör für GAS 18V-1 und EasyVac 12
Bosch
2608000665
ab € 2,59*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20
Bosch
06033D1200
ab € 104,20*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch
06033D1100
ab € 78,60*
Sonstiges
Saugdüse für Bosch-Sauger, 31,2 mm, für GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18
Bosch
2608000667
ab € 8,95*
Sonstiges
Schneidset Wood and Metal für Multifunktionswerkzeuge, 5-tlg.
Bosch
2608664131
ab € 27,35*
Sonstiges
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Bosch
2608000493
ab € 5,53*
Sonstiges
Starlock Set für Holz ACZ 85 EC, All 65 BSPB, AIZ 32 APB/32 BSPB/20 AB
Bosch
2608664623
ab € 33,41*
Sonstiges
Starlock Starter-Set Holz, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Bosch
2607017323
ab € 12,72*
Sonstiges
Staubsaugerrohr, 32 mm, 0,37 m, für GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18
Bosch
2608000666
ab € 4,17*
Sonstiges
Tiefenanschlag Expert
Bosch
2608000590
ab € 8,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen