Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2173-10 teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN Gr.10 rotbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2173-10 teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN Gr.10 rotbraun
2173-10 teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN Gr.10 rotbraun
Artikel-Nr.:
     1955-39976683631
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2173-10
EAN/GTIN:
     4031301001263
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
2173-10 teXXor® PVC-Handschuh ROTBRAUN Gr.10 rotbraun Polyvinylchlorid (PVC), vollbeschichtet, Polyester-Futter, Handschuhlänge: ca. 45 cm Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (keine Chemikalien, siehe Informationen des Herstellers). Exzellenter Nass- und Trockengriff dank der gerauten Oberfläche. Polyvinylchlorid (PVC)Innenfutter: 100% Polyester Einsetzbar für allgemeine Arbeiten in einem feuchten Umfeld sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Entsorgung und Recycling, Reinigung und Pflege, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2173-10
Werksnummer:
2173-10
Länge netto mm:
48,00
Breite netto mm:
17,00
Höhe netto mm:
0,33
Gewicht netto Kg:
130,000000
Gewicht brutto Kg:
130,000000
Ursprungsland:
Bangladesch
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rotbraun
Groesse:
10
Produktart:
PVC-Handschuh ROTBRAUN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,02*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,52004*
€ 25,55004*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,62008*
€ 38,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,54*
€ 55,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 25,55004*
€ 30,40455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,35004*
€ 28,97655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,47008*
€ 27,9294
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,05008*
€ 27,4296
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,42008*
€ 26,6799
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 19,52004*
€ 23,22885
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,62667* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 127,7502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,93*
Ähnlich
Texxor
2170
ab € 2,49*
Ähnlich
Texxor
2113
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.