Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Ölbindevlies
>
Artikel
3M T151 Ölbindevlies Tücher GT400078108 39 cm x 53 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-4000506236
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
T151
EAN/GTIN:
5010027678538
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
3M T151 Ölbindevlies Tücher GT400078108 39 cm x 53 cm Das Ölbindevlies besteht aus inerten Synthetikfasern, das ’T’ Produkt besteht hauptsächlich aus Polypropylen. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. Tücher sind ein besonders flexibles Format. Einsetzbar bei kleineren Ölverschmutzungen auf dem Wasser und an Land. Inhalt:TücherVerpackungseinheit:200 Stück
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T151
Werksnummer:
7150130190
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Polypropylen, weiß 39 cm x 53 cm
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
3 M
Weitere Suchbegriffe:
Sorbents
,
Öl-Aufsaugtuch
,
Ölbindetuch
,
Ölbindevlies
,
3m oil sorbent tuch
,
öl aufsaugtuch
,
ölbindetücher 3m
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,98*
€ 226,77*
Lager 8580
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 213,34*
€ 273,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,77*
€ 269,8563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,53*
€ 260,0507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,15*
€ 236,9885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,46*
€ 225,4574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,98*
€ 207,0362
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,8699* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Aktiv-Filterpatrone 06915
3M
06915
ab € 83,63008*
Zubehör
3M™ Armschutz 444, Weiss
3M
444
ab € 0,50*
Zubehör
3M™ Atemschutzmaske "Aura 9332+" FFP3 NR D, Ventil, faltbar
3M
9332
ab € 3,07*
Zubehör
3M™ Atemschutzmaske Aura™ 9320+, FFP2, Bulk
3M
9320+SPBULK
ab € 1,22*
Zubehör
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 1883+ FFP3 mit abgedecktem Ausatemventil
3M
1883+
ab € 5,69*
Zubehör
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9422+
3M
9422+
ab € 3,16*
Zubehör
3M™ Chemikalienbindevlies Rollen P-190, 480 mm x 30 m
3M
P190
ab € 156,84*
Zubehör
3M™ Chemikalienbindevlies Tücher P-110, 280 mm x 330 mm
3M
P110
ab € 54,28*
Zubehör
3M™ E-A-Rcap™ / Flexicap™ / E-A-Rband™ Ersatzstöpsel ES01301, Gelb, 50 Paar
3M
ES01301
ab € 1,16*
Zubehör
3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ersatzstöpsel CS01000, Gelb, SNR = 21 dB, 50 Paar
3M
CS01000
ab € 1,19*
Zubehör
3M™ E-A-R™ Carboflex™ Bügelgehörschützer CF01000, Blau, SNR = 21 dB
3M
CF01000
ab € 5,15*
Zubehör
3M™ E-A-R™ CLASSIC™ Small Gehörschutzstöpsel AM01000, SNR = 28 dB, 1000 Paar
3M
AM01000
ab € 35,54*
Zubehör
3M™ E-A-R™ E-A-RCaps™ Ersatzstöpsel, 23 dB, 400 Paare/Box, EC-01-000R
3M
EC01000S
ab € 2,88*
Zubehör
3M™ Einweg-Atemschutzmaske, FFP2, mit Ventil, C112
3M
C112
ab € 7,87*
Zubehör
3M™ Einwegmantel 4400W2XL, Weiss, Größe 2XL
3M
4400W2XL
ab € 2,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen