Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Ölbindevlies Tücher T-151, 390 mm x 530 mm, 200 pro Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M T151 Ölbindevlies Tücher GT400078108 39 cm x 53 cm
3M T151 Ölbindevlies Tücher GT400078108 39 cm x 53 cm
3M T151 Ölbindevlies Tücher GT400078108 39 cm x 53 cm
Artikel-Nr.:
     8580-7000088324
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000088324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
3M™ Ölbindevlies Tücher T-151, 390 mm x 530 mm, 200 pro Packung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,37*
€ 226,32*
Lager 8580
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 186,80*
€ 243,34*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,34*
€ 289,5746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,31*
€ 284,7789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,50*
€ 256,445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,09*
€ 238,1071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,80*
€ 222,292
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
06915
ab € 84,37008*
Zubehör
3M
444
ab € 0,4619*
Zubehör
3M
9332
ab € 3,05*
Zubehör
3M
1883+
ab € 6,60*
Zubehör
3M
9422+
ab € 3,16*
Zubehör
3M
P190
ab € 136,30*
Zubehör
3M
P110
ab € 1,0948*
Zubehör
3M
CS01000
ab € 2,77*
Zubehör
3M
CF01000
ab € 5,13*
Zubehör
3M
AM01000
ab € 35,53*
Zubehör
3M
EC01000S
ab € 2,87*
Zubehör
3M
C112
ab € 7,84*
Zubehör
3M
4400W2XL
ab € 2,31*
Zubehör
3M
4400W3XL
ab € 110,50*
Zubehör
3M
4400W4XL
ab € 143,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.