| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040090741 Herst.-Nr.: 610-8 EAN/GTIN: 3384126100187 |
| |
|
| | |
| Mapa 610 KryTech Gr. 8 PEHD Strick, PU, grau innenhandbeschichtet Schnittschutz bei maximalem Komfort. Das nahtlose Strickgewebe sorgt für eine sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und hohe Flexibilität. Optimale Atmungsaktivität. Das Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht erkennbar.Norm: EN 388 Farbe: Grau Material: PEHD-Fasern, Polyurethanbeschichtung Größen: 6 – 11 Länge: ca. 230 – 290 mm Anwendung: Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Umgang mit Blechen, Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser), Umgang mit und Errichten von Metallkonstruktionen, Umgang mit Blechen, Einbau und Reparatur von Türschlössern, Glasindustrie, Umgang mit Glasplatten, Industrielle Wartung, Wartung mit Schnittrisiko, mechanische Wartung Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Innenhandbeschichtet, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 610-8 | Werksnummer: | 2199077380 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Produktart: | PEHD Strick, PU, grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, putzhandschuhe silber, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,84* | € 10,38* | | | | Lager 1955 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,85* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,72* | € 11,14* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,94* | € 11,40* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 11,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,305* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar | Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 520,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|