Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel konfektioniert 200 A Kabel-L.5m Kabel-D. 16 mm² Stecker KS 25 Gum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152654
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501152654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m

Massekabel konfektioniert 200 A Kabellänge 5 m Kabel-Ø 16 mm² Stecker KS 25 gummiummantelt


bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker · Erdklemme ·
Weitere technische Eigenschaften Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Ausführung:
gummiummantelt
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 150 a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 28,47*
€ 40,58*
Lager 7051
12
€ 7,99*
ab € 32,64*
€ 44,31*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAS WELDING
1501152651
ab € 24,57*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152652
ab € 31,14*
Ähnlich
JAS WELDING
1503152660
ab € 34,68*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152653
ab € 46,43*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152657
ab € 60,76*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152655
ab € 37,31*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152656
ab € 54,33*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152658
ab € 71,18*
Ähnlich
JAS WELDING
1501152659
ab € 90,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.