Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN 000504040Z Scharnier Höhe 40 mm Breite 60 mm Stärke 1,2 mm Stahl blau v


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 000504040Z Scharnier Höhe 40 mm Breite 60 mm Stärke 1,2 mm Stahl blau v
VORMANN 000504040Z Scharnier Höhe 40 mm Breite 60 mm Stärke 1,2 mm Stahl blau v
VORMANN 000504040Z Scharnier Höhe 40 mm Breite 60 mm Stärke 1,2 mm Stahl blau v
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246713
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504040Z
EAN/GTIN:
     4003984908856
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Scharnier H.40mm B.60mm S.1,2mm STA blau verz.gerollt,breit VORMANN Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 D
Weitere Informationen:
eClassID:
23250304
HerstellerNr:
000504040Z
Werksnummer:
3000272161
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Höhe 40 mm Breite 60 mm
Produktart:
Scharnier
Ausfuehrung:
blau verzinkt gerollt, breit
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
8
Frei Haus
ab € 7,216*
€ 9,568*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 7,19*
€ 10,10*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 8,508*
€ 12,25*
1 Tag
11
1
€ 7,99*
ab € 10,028*
€ 13,888*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 11,044*
€ 15,284*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,814*
€ 14,05866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,108*
€ 13,21852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,948*
€ 13,02812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,438*
€ 12,42122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,508*
€ 10,12452
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000504100Z
ab € 21,05*
Ähnlich
August Vormann
000504030Z
ab € 15,32*
Ähnlich
August Vormann
000504050Z
ab € 10,01*
Ähnlich
August Vormann
000504060Z
ab € 13,41*
Ähnlich
August Vormann
000504070Z
ab € 17,31*
Ähnlich
August Vormann
000504080Z
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.