Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.40mm B.60mm S.1,2mm STA blau verz.gerollt,breit VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272161
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504040Z
EAN/GTIN:
     4003984908856
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann

Scharnier Höhe 40 mm Breite 60 mm Stärke 1,2 mm Stahl blau verzinkt gerollt, breit VORMANN


Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 D ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Scharniere, Gerollte Scharniere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
8
Frei Haus
ab € 7,216*
€ 9,568*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 7,19*
€ 10,10*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,508*
€ 12,25*
Lager 7051
11
1
€ 7,99*
ab € 10,028*
€ 13,888*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 11,044*
€ 15,284*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,888*
€ 16,52672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,848*
€ 16,47912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,198*
€ 15,70562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,688*
€ 15,09872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,258*
€ 14,58702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,028*
€ 11,93332
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000504100Z
ab € 21,05*
Ähnlich
August Vormann
000504030Z
ab € 15,32*
Ähnlich
August Vormann
000504050Z
ab € 10,01*
Ähnlich
August Vormann
000504060Z
ab € 13,41*
Ähnlich
August Vormann
000504070Z
ab € 17,31*
Ähnlich
August Vormann
000504080Z
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.