Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER KB24W Schlüsselbox Höhe 255 mm Breite 200 mm Tiefe 75 mm weiß Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER KB24W Schlüsselbox Höhe 255 mm Breite 200 mm Tiefe 75 mm weiß Sta
BURG-WÄCHTER KB24W Schlüsselbox Höhe 255 mm Breite 200 mm Tiefe 75 mm weiß Sta
BURG-WÄCHTER KB24W Schlüsselbox Höhe 255 mm Breite 200 mm Tiefe 75 mm weiß Sta
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247992
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB24W
EAN/GTIN:
     4003482282601
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schlüsselbox Key Box H255xB200xT75mm weiß Stahlbl.Anz.Hak.24 BURG-WÄCHTER mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender Nummerierung Weitere technische Eigenschaften: · Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
eClassID:
21100405
HerstellerNr:
KB24W
Werksnummer:
3000291953
Länge netto mm:
273,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
1,619000
Gewicht brutto Kg:
1,619000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
H255xB200xT75 mm
Produktart:
Schlüsselbox
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 34,69*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 26,81*
€ 34,71*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 35,35*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 37,33*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 31,06*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,88*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,36*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 154,85*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,49*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,84*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,28*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 274,4106*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,75*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 390,96*
Ähnlich
Burg-Wächter
28230
ab € 22,88*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 26,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,25*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 60,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.