Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 115191 Gleitschiene passend für TS 3000 V / TS 5000 silber höhenverstellba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 115191 Gleitschiene passend für TS 3000 V / TS 5000 silber höhenverstellba
GEZE 115191 Gleitschiene passend für TS 3000 V / TS 5000 silber höhenverstellba
GEZE 115191 Gleitschiene passend für TS 3000 V / TS 5000 silber höhenverstellba
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249152
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115191
EAN/GTIN:
     4042938151917
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 silber höhenv.mech.GEZE mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000 Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
115191
Werksnummer:
3325039255
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 30,86*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 24,35*
€ 32,35*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 32,68*
1
€ 5,95*
ab € 25,41*
€ 34,69*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 25,90*
€ 35,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,03*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,63*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,13*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,85*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.