Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 silber höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 silber höhe
Gleitsch.f.TS 3000 V/TS 5000 silber höhe
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1021403
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115191
EAN/GTIN:
     4042938151917
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000Weitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ergänzung:
höhenverstellbar
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 3000 V / TS 5000
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, OTS, Gleitschienentürschließer, 3325039255
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
97
1
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 30,82*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 24,33*
€ 32,32*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 32,65*
1
€ 5,95*
ab € 25,32*
€ 34,68*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 25,93*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,03*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,61*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,13*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,88*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.