Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS 1K-Hybrid-Polymer schwarz 440 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT CHEMICALS 1K-Hybrid-Polymer schwarz 440 g
PROMAT CHEMICALS 1K-Hybrid-Polymer schwarz 440 g
PROMAT CHEMICALS 1K-Hybrid-Polymer schwarz 440 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250134
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353972
EAN/GTIN:
     4015448551331
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
1K-Hybrid-Polymer schwarz 440g Kartusche PROMAT CHEMICALS MS Polymer-Basis · bleibt elastisch mit hoher Festigkeit, kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werd
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
4000353972
Werksnummer:
4000353972
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,377000
Gewicht brutto Kg:
0,377000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
schwarz
Produktart:
1K-Hybrid-Polymer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
1
€ 5,49*
ab € 5,80*
€ 8,35*
1 Tag
137
1
€ 5,59*
ab € 6,16*
€ 8,42*
Lager 1955
196
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 8,50*
4 Tage
196
1
€ 7,99*
ab € 6,31*
€ 8,63*
1 Tag
180
1
€ 4,99*
ab € 6,30*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,45*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,95*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,31*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,04*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,30*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.