Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don´t Worry Hose Free Gr.52 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000377753
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC52
EAN/GTIN:
     8033546184806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Stretch-Einsätze im Kniebereich · Bundregulierung mit Klett · Reflexeinsätze · 3-fach Nähte · kratzfeste KnöpfeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 36,59*
€ 46,93*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 36,85*
€ 46,99*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 36,82*
€ 48,20*
Lager 2478
3
2
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 49,55*
5 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 41,44*
€ 52,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 38,35*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,20*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 38,31*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.