Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER 015218X Pressbacke Standard SV 32 - 34 kN Nennweite 54 mm Metall /


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTHENBERGER 015218X Pressbacke Standard SV 32 - 34 kN Nennweite 54 mm Metall /
ROTHENBERGER 015218X Pressbacke Standard SV 32 - 34 kN Nennweite 54 mm Metall /
ROTHENBERGER 015218X Pressbacke Standard SV 32 - 34 kN Nennweite 54 mm Metall /
Artikel-Nr.:
     1955B-2000267139
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     015218X
EAN/GTIN:
     4004625030028
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
Pressbacke Vario-Press SV 32-34 kN NW 54mm Metall/NE-Metall ROTHENBERGER in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings · geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32–34?kN und kompatibler Pressbackenaufnahme · DURA LAZR TEC Verfahren · partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen, dies führt zu minimalem Verschleiß und hoher Konturtreue · in Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger · 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger · Langzeit-KorrosionsschutzWeitere technische Eigenschaften:· Material: Metall / NE-Metall
Weitere Informationen:
eClassID:
21029107
HerstellerNr:
015218X
Werksnummer:
4000781146
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 223,94*
€ 257,30*
€ 4,80*
ab € 225,06*
€ 257,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 257,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 224,29*
€ 257,86*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 223,95*
€ 263,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.