Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774741 Herst.-Nr.: 015218X EAN/GTIN: 4004625030028 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245117274, Pressbacke Standard V/SV für ROMAX® 3000/ROMAX® 3000 AC , Langzeitkorrosionsschutz , Spezialstahl,geschmiedet , 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik für hohe Genauigkeit und Stabilität , Durchgehende Bolzen verringern die Bruchgefahr , Geeignet für Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 bis 34 kN mit passender Backenaufnahme , Zum systemkonformen Verpressen von Metall-Fittings Typ V/SV Geeignet für Broen BALLOFIX PRES, COMAP Sudo-Press Cu, F.B.Q. BARONIO, BQ pres, Frabo Pressfitting, +GF+ PRESS FIT Niro San, IBP press Gas, Nussbaum Optiflex Plus, SANHA Pressfittings, NiroSan Presssystem, Seppelfricke Distribuzione MTSD, Viega Profipressm profipress G/profipress Therm, Viegasanpress, sanpress INO, Fabrikat: Rothenberger Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4695 GRAMM | Nennweite: | 54 mm | Markenname: | Rothenberger | Herstellername: | Rothenberger Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1.5218X |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 225,20* | € 258,68* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,64* | € 259,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,13* | € 259,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,33* | € 259,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 225,84* | € 265,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|