Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Heftlänge 80 mm 100 mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Heftlänge 80 mm 100 mm Buche
Feilenheft Heftlänge 80 mm 100 mm Buche
Feilenheft Heftlänge 80 mm 100 mm Buche
Artikel-Nr.:
     1955B-2000280971
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840608
EAN/GTIN:
     4054773008394
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz
feilenheft
Feilenheft HO Heft-L.80mm 100mm Buche aus Rotbuche · fein blank gerommelt und gewachst · mit Zwinge Weitere technische Eigenschaften: · Ø Bohrung für Angel: 3,5mm · Material: Buche
Weitere Informationen:
eClassID:
21042103
HerstellerNr:
4000840608
Werksnummer:
4000840608
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feilenheft
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1490
5
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,45*
4 Tage
1987
5
€ 8,90*
ab € 0,30*
€ 0,47*
Lager 1955
2017
5
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,59*
1 Tag
1987
5
€ 4,99*
ab € 0,39*
€ 0,61*
18 Tage
2222
5
€ 5,50*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12616109
ab € 0,72*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12616111
ab € 0,91*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12616113
ab € 1,07*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
Ähnlich
k.A.
4000840610
ab € 0,32*
Ähnlich
k.A.
4000840611
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
4000840612
ab € 0,42*
Ähnlich
k.A.
4000840606
ab € 0,27*
Ähnlich
k.A.
4000840609
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.