Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS C40.82.20D Gabelrolle PUR Naben-L. 75 mm Rad-B. 75 mm Rad-D. 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS C40.82.20D Gabelrolle PUR Naben-L. 75 mm Rad-B. 75 mm Rad-D. 82 mm
BS C40.82.20D Gabelrolle PUR Naben-L. 75 mm Rad-B. 75 mm Rad-D. 82 mm
BS C40.82.20D Gabelrolle PUR Naben-L. 75 mm Rad-B. 75 mm Rad-D. 82 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300468
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20D
EAN/GTIN:
     4021885030650
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelrolle PUR Naben-L.75mm Rad-B.75mm D.82mm BS ROLLEN Polyurethan · mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · robust und abriebfest · elastischer, geräuscharmer Lauf · weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
C40.82.20D
Werksnummer:
9000443254
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,190000
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
PUR Naben-L. 75 mm Rad-B. 75 mm
Produktart:
Gabelrolle
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 23,82*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 20,25*
€ 26,83*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 27,07*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 21,91*
€ 28,76*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 22,46*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,07*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,19*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,01*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,78*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,16*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 11,97*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,38*
Ähnlich
BS Rollen
C40.80.20A
ab € 15,68*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,82*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20A
ab € 18,36*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.