Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 569100 Wandhalter 10 Sichttafeln rot/blau DIN A4 aus Hartfolief.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE 569100 Wandhalter 10 Sichttafeln rot/blau DIN A4 aus Hartfolief.
DURABLE 569100 Wandhalter 10 Sichttafeln rot/blau DIN A4 aus Hartfolief.
DURABLE 569100 Wandhalter 10 Sichttafeln rot/blau DIN A4 aus Hartfolief.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302599
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     569100
EAN/GTIN:
     4005546541143
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Wandhalter 10 Sichttafeln rot/blau DIN A4 a.Hartfolie DURABLE Komplett-Set · mit Hartfolie · Metall-Wandhalter zur Montage an Wänden oder Lochwänden (inkl. Montagematerial) · mit 10 Sichttafeln (je 5 in rot und blau) · inkl. Kunststoffreiter und Beschriftungsetiketten · Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
569100
Werksnummer:
9000492483
Länge netto mm:
344,00
Breite netto mm:
264,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,075000
Gewicht brutto Kg:
1,075000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot/blau
Groesse:
10 Sichttafeln
Produktart:
Ablage u. Ordnung
Ausfuehrung:
DIN A4 aus Hartfolief.
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 39,63*
€ 51,64*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 41,16*
€ 53,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 42,61*
€ 55,10*
€ 6,78*
ab € 43,23*
€ 55,82*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 54,37*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
€ 7,03*
Zubehör
Durable
560919
€ 3,66*
Zubehör
Durable
560319
€ 3,30*
Zubehör
Durable
560706
€ 4,238*
Zubehör
Durable
560704
€ 4,35*
Zubehör
Durable
560705
€ 4,37*
Zubehör
Durable
560703
€ 4,37*
Zubehör
Durable
560719
€ 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.