Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Spiralmaschinen
>
Rohrspirale
>
Artikel
REMS R-Spirale Ø 32 mm x 4,5m 174200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001554716
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
174200
EAN/GTIN:
4039976031226
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
REMS R-Spirale Ø 32 mm x 4,5m 174200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
174200
Werksnummer:
174200
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
6,250000
Länge brutto mm:
660,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
6,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
rems rohrreinigungsspirale
,
reinigungsspirale
,
rohrreinigungsspirale 32mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 157,15*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 140,30*
€ 176,27*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.192,11*
€ 13.878,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.878,13*
€ 16.514,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.534,94*
€ 16.106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.205,39*
€ 15.714,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.192,11*
€ 15.698,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS 172610 Führungshandschuhe, Paar
REMS
172610
ab € 20,89*
Zubehör
REMS Führungshandschuh genagelt li 172611
REMS
172611
ab € 43,39*
Zubehör
REMS Führungshandschuh genagelt re 172612
REMS
172612
ab € 43,28*
Zubehör
REMS Gabelschneidkopf 16 171305
REMS
171305
ab € 34,86*
Zubehör
REMS Gabelschneidkopf 22/65 gezahnt 172305
REMS
172305
ab € 81,42*
Zubehör
REMS Gabelschneidkopf 32/65 gezahnt 174305
REMS
174305
ab € 89,56*
Zubehör
REMS Gabelschneidkopf 32/90 gezahnt 174306
REMS
174306
ab € 104,93*
Zubehör
REMS Gezahnter Blattbohrer 16/25 171280
REMS
171280
ab € 27,17*
Zubehör
REMS Gezahnter Blattbohrer 22/35 172280
REMS
172280
ab € 39,92*
Zubehör
REMS Gezahnter Blattbohrer 22/45 172281
REMS
172281
ab € 50,28*
Zubehör
REMS Gezahnter Blattbohrer 32/55 174282
REMS
174282
ab € 63,96*
Zubehör
REMS Kettenschleuder 16, gl.Glieder 171340
REMS
171340
ab € 95,76*
Zubehör
REMS Kettenschleuder 16, Stachelgl. 171341
REMS
171341
ab € 113,05*
Zubehör
REMS Kettenschleuder 22 gl. Glieder 172340
REMS
172340
ab € 123,90*
Zubehör
REMS Kettenschleuder 22 Stachelgl. 172341
REMS
172341
ab € 152,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen