Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018737701 Herst.-Nr.: 1396200013 EAN/GTIN: 4007123638956 |
| |
|
| | |
| brennenstuhl Tischsteckdosenleiste Tower Power 1396200013 3fach USB Innovative Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung. Versenkbare Tischsteckdose zum Festeinbau. Fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein. Geeignet für Arbeitsplatz, Küche, Heimwerkstatt. Formschönes, robustes Gehäuse. Schlankes Design. Einfacher, schneller Einbau. Weitere Informationen: | | eClassID: | 27142604 | HerstellerNr: | 1396200013 | Werksnummer: | 9199104717 | Länge netto mm: | 392,00 | Breite netto mm: | 156,00 | Höhe netto mm: | 86,00 | Gewicht netto Kg: | 0,762000 | Gewicht brutto Kg: | 0,762000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, Steckdosenturm, steckdosenleisten brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, schukostecker schwarz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,3741* | € 30,9941* | | | | Lager 1955 | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,43* | € 31,88* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 24,62* | € 32,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,43* | € 33,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,51* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|