| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892547 Herst.-Nr.: 598114000 EAN/GTIN: 4022009291919 |
| |
|
| | |
| Geberit Scharnier passend zu 571005, 573065 aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 121450136 | HerstellerNr: | 598114000 | Werksnummer: | 6000506495 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,270000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Scharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 56,15* | € 72,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,63* | € 73,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,25* | € 76,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,87* | € 77,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,01* | € 119,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|