| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893404 Herst.-Nr.: 598154000 EAN/GTIN: 4022009297720 |
| |
|
| | |
| Geberit Scharnier p zu 571010 573045 573640 574920 573090 aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 121450137 | HerstellerNr: | 598154000 | Werksnummer: | 6000506516 | Länge netto mm: | 40,00 | Breite netto mm: | 240,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Scharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 27,75* | € 37,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,60* | € 38,35* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,26* | € 39,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,73* | € 39,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,40* | € 62,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|