| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893014 Herst.-Nr.: 598133000 EAN/GTIN: 4022009291865 |
| |
|
| | |
| Geberit Scharnier passend zu 572050, 576200 aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 121450140 | HerstellerNr: | 598133000 | Werksnummer: | 6000510268 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Scharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,14* | | | | Lager 1955 | 57 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,34* | € 9,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,82* | € 9,68* | | | | | 58 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,79* | € 15,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|