| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919474 Herst.-Nr.: 596432000 EAN/GTIN: 4022009191455 |
| |
|
| | |
| Geberit Scharnier p z Urinaldeckel 573310 u 573350 vc Geberit Set Scharniere für Bidetdeckel und Urinaldeckel Zusätzlich zu bestellen · Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 122550023 | HerstellerNr: | 596432000 | Werksnummer: | 6000505748 | Länge netto mm: | 55,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Geberit Scharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 27,89* | € 38,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,50* | € 38,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,64* | € 39,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,38* | € 39,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,71* | € 39,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|