| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953376 Herst.-Nr.: 598090000 EAN/GTIN: 4022009195521 |
| |
|
| | |
| Geberit Scharnier passend zu 573100 verchromt Geberit Set Scharniere für WC-Sitz Zusätzlicher Lieferumfang · Set à 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 121450106 | HerstellerNr: | 598090000 | Werksnummer: | 6000505627 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Geberit Scharniere |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 28,06* | € 38,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,75* | € 38,55* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,53* | € 39,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,99* | € 40,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,59* | € 62,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|