Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 48251000 Grohe Mousseur 48251 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 48251000 Grohe Mousseur 48251 chrom
GROHE 48251000 Grohe Mousseur 48251 chrom
GROHE 48251000 Grohe Mousseur 48251 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905054
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48251000
EAN/GTIN:
     4005176313011
Grohe Mousseur 48251 chrom Mousseur Innengewinde M 22 x 1 Durchflussklasse PCA 6,6 l/min GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48251000
Werksnummer:
6000519058
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,026000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Mousseur 48251 chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,91*
1
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,15*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 7,24*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46895DC0
ab € 25,39*
Ähnlich
Grohe
48159DC0
ab € 11,34*
Ähnlich
Grohe
48173000
ab € 5,99*
Ähnlich
Grohe
48194DC0
ab € 27,87*
Ähnlich
Grohe
48196000
ab € 24,18*
Ähnlich
Grohe
48196DC0
ab € 32,61*
Ähnlich
Grohe
48251DC0
ab € 12,49*
Ähnlich
Grohe
48270000
ab € 10,13*
Ähnlich
Grohe
48271000
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.